• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Dyson - 314696-01 - Sèche-mains Dyson 9KJ - HU03

  • Sèche-mains Dyson Airblade 9KJ - HU03 - Acier inoxydable - le sèche-mains à filt
    • Fabricant : Dyson
    • Réf. fabricant : 314696-01
    • Référence Sonepar : 00292000011
    • EAN : 5025155042502
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Sèche-mains Dyson Airblade 9KJ - HU03 - Acier inoxydable - le sèche-mains à filtre HEPA le plus efficace et le plus économique.

•Les Atouts de l'article:

2 modes de puissance disponibles : 900W (Max) et 650W (Eco)
Temps de séchage de 10 secondes en mode Max
Temps de séchage de 12 secondes en mode Eco
Faible consommation ; 9kJ par séchage en mode Eco
Un filtre HEPA capture 99,95% des bactéries de l’air utilisé pour le séchage des mains
Fonctionnement sans contact
Certifié hygiénique par NSF International
Technologie d'arrêt rapide. Détecte les mains en 0,2 secondes
Robuste et durable
Technologie Curved Blade qui épouse la forme des mains
Faible empreinte carbone
Format compact (10cm d'épaisseur)
Garantie 5 ans

•Les Atouts de la gamme:

Seuls les sèche-mains Dyson Airblade possèdent tous ces avantages
- Rapidité : séchage des mains en 10 à 14 secondes
- Hygiène : tous les sèche-mains Dyson sont équipés de filtre HEPA de série
- Economies : Coûts de fonctionnement jusqu'à 86% inférieurs à ceux des autres sèche-mains
- Environnement : pas d'abres coupés, pas de déchets papier
- Fiabilité : 5 ans de garantie

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver