« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Eaton Industries France SAS - 000020031 - T3-3-8401/XZ
Inverseur, Contacts: 5, 32A, 45°, encastréAvec fixationArrière,Appareil de base
Fabricant : Eaton Industries France SAS
Réf. fabricant : 000020031
Référence Sonepar : 00206020031
EAN : 4015080200314
Description
Inverseurs de marche, Contacts: 5, 32 A, 45 °, Encastrement / Montage encastré avec fixation arrière, Appareil de base