« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Eaton Industries France SAS - 000098608 - TM-1-8178/E
Commutateur Marche-Arrêt, Contacts: 2, 10A, 0-I<START, 90°, à rappel, encastré
Fabricant : Eaton Industries France SAS
Réf. fabricant : 000098608
Référence Sonepar : 00206098608
EAN : 4015080986089
Description
Commutateurs Marche-Arrêt, Contacts: 2, 10 A, plastron: 0-I