• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Eaton Industries France SAS - 000102718 - BPZ-KB-9/125

  • Repartiteur tetrapolaire 9 départs, courant max 125A
    • Fabricant : Eaton Industries France SAS
    • Réf. fabricant : 000102718
    • Référence Sonepar : 00206102578
    • EAN : 4015081025787
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Repartiteur tetrapolaire 9 départs, courant max 125A, IP 20, section arrivée 35mm² max en cable rigide

•Les Atouts de la gamme:

Répartiteur IP20 constitué de 4 barres de raccordement. Chaque barre est constitué d'une connexion d'arrivée section macimale 35 mm² en rigide, 25mm² en souple et de 9 connexions de sorties de 10 à 16 mm²

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver