• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Eaton Industries France SAS - 000111625 - PKPM2-16/2/C/003

  • Disjoncteur différentiel PKP 2X16A 30mA type AC/ courbe C
    • Fabricant : Eaton Industries France SAS
    • Réf. fabricant : 000111625
    • Référence Sonepar : 00206111855
    • EAN : 4015081111855
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Disjoncteur différentiel PKPM 2P - 16A sensibilité différentiel 30mA, courbe C, type AC

•Les Atouts de la gamme:

Disjoncteur différentiel proposant différents type de différentiels (A / AC …), différentes valeurs de différentiel (30, 300 mA ...) et différentes courbes de déclenchement (B / C ….). Certifié IEC 61009

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver