« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Eaton Industries France SAS - 000168087 - FAZ6-D63/3
Disjoncteur FAZ6, 63A, 3P, 6kA (EN 60898) 10kA (IEC/EN 60947-2), courbe D
Fabricant : Eaton Industries France SAS
Réf. fabricant : 000168087
Référence Sonepar : 05584164662
EAN : 4015081646623
Description
xEffect - appareillage modulaire, disjoncteur FAZ6, 63A, 3P, pouvoir de coupure : 6kA (EN 60898) 10kA (IEC/EN 60947-2), courbe D