• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Eaton Industries France SAS - 000169054 - DA1-349D5FB-A20C

  • VFD DA1 3~/3~480V 9.5A 4kW /5HP
    • Fabricant : Eaton Industries France SAS
    • Réf. fabricant : 000169054
    • Référence Sonepar : 00206165545
    • EAN : 4015081655458
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Convertisseur de fréquence, triphasé/rriphasé 400 V, 9,5 A, 4 kW, régulation vectorielle, filtre CEM et transistor de freinage intégrés

•Les Atouts de la gamme:

Les convertisseurs de fréquence DA1 conviennent parfaitement aux applications où la vitesse joue un rôle déterminant.
Le DA1 se caractérise par une modularité complexe, des performances de commande moteur de pointe et une large plage de puissance de 0,75 kW à 250 kW. En outre, plusieurs possibilités d’extensions globales (communications, E/S, etc.) sont proposées.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver