« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Eaton Industries France SAS - 000184790 - EMR6-I1-A-1
Relais amp., 10 - 100 mA, 0.1 - 1 A, 24 - 240 V AC, 50/60 Hz, 24 - 240 V DC
Fabricant : Eaton Industries France SAS
Réf. fabricant : 000184790
Référence Sonepar : 05584178826
EAN : 4015081788262
Description
Contrôleur de surintensité et de sous-intensité, Plage de mesure de courant: 10 - 100 mA, 0.1 - 1 A, Tension d'alimentation: 24 - 240 V AC, 50/60 Hz, 24 - 240 V DC