• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Eaton Industries France SAS - 000187030 - M30C-FR4K7

  • Potentiomètre, 30mm, R = 4.7 kOhm
    • Fabricant : Eaton Industries France SAS
    • Réf. fabricant : 000187030
    • Référence Sonepar : 05584182096
    • EAN : 4015081820962
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Potentiomètre, 30mm, R = 4.7 kOhm

•Les Atouts de la gamme:

Grâce à ses éléments frontaux affleurants et ses éléments de contact à faible profondeur, profitez de la polyvalence du RMQ Flat Design et concevez des machines plus compactes. Ces dispositifs sont extrêmement robustes et fonctionnels, alliant élégance et concepts d'exploitation de pointe. La modularité de la gamme Moeller series RMQ-Titan se traduit par d'innombrables combinaisons de conception et des solutions intuitives pour guider l'utilisateur, améliorant ainsi l'expérience utilisateur de vos systèmes. Le principal atout des éléments frontaux et des éléments de contact de la gamme RMQ réside dans leur conception affleurante.

Profondeur de montage réduite de 33%

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver