• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Eaton Industries France SAS - 000192046 - NZMN2-PX40-BT

  • Disjonteur de puissance PXR NZM2, 50kA, 3P, 40A, bornes à cage, IEC
    • Fabricant : Eaton Industries France SAS
    • Réf. fabricant : 000192046
    • Référence Sonepar : 05584192597
    • EAN : 4015081925971
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Disjonteur de puissance PXR NZM2, 50kA, 3P, 40A, bornes à cage, IEC, mesure d'énergie

•Les Atouts de la gamme:

La nouvelle gamme de disjoncteur électronique NZM équipé du déclencheur électronique PXR 10, 20 et 25 convient parfaitement aux systèmes de distribution d'énergie modernes. Les disjoncteurs forment une gamme complète destinée à un usage universel, qu’il s’agisse de petits tableaux de distribution, de commandes machines, d’ensembles démarreurs-moteurs ou de systèmes de distribution d'énergie. Grâce à la mesure d'énergie, aux multiples possibilités de communication, à sa connectivité et à ses fonctions améliorées (ARMS, ZSI) , il est compatible avec les applications tertiaires et industrielles.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver