« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Eaton Industries France SAS - 000198725 - RASP5-2401A31-5120100S1
Contrôleurs de vitesse, 2.4 A, 0.75 kW, 2 entrées, 180/207 V DC, 31 participants
Fabricant : Eaton Industries France SAS
Réf. fabricant : 000198725
Référence Sonepar : 05584196783
EAN : 4015081967834
Description
Contrôleurs de vitesse, 2.4 A, 0.75 kW, entrée de capteur 2, 180/207 V DC, AS-Interface®, S-7.4 pour 31 participants, HAN Q5, avec résistance de freinage