« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Eaton Industries France SAS - 000198794 - RASP5-4402A31-412R110S1
Contrôleurs de vitesse, 4.3 A, 1.5 kW, 2 entrées, 230/277 V AC, 31 participants
Fabricant : Eaton Industries France SAS
Réf. fabricant : 000198794
Référence Sonepar : 05584196852
EAN : 4015081968527
Description
Contrôleurs de vitesse, 4.3 A, 1.5 kW, entrée de capteur 2, 230/277 V AC, AS-Interface®, S-7.4 pour 31 participants, HAN Q4/2, avec interrupteurs locaux de sécurité, avec résistance de freinage, STO (Safe Torque Off)