« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Eaton Industries France SAS - 000198914 - RASP5-5422EIP-412R110S1
Contrôleurs de vitesse, 5.6 A, 2.2 kW, 4 entrées, s:2, 230/277 V AC, Ethernet IP
Fabricant : Eaton Industries France SAS
Réf. fabricant : 000198914
Référence Sonepar : 05584196972
EAN : 4015081969722
Description
Contrôleurs de vitesse, 5.6 A, 2.2 kW, entrée de capteur 4, Sortie actionneur 2, 230/277 V AC, Ethernet IP, HAN Q4/2, avec interrupteurs locaux de sécurité, avec résistance de freinage, STO (Safe Torque Off)