« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Eaton Industries France SAS - 000199048 - RASP5-8420PNT-412R101S1
Contrôleurs de vitesse, 8.5 A, 4 kW, 4 entrées, s:2, PROFINET, avec ventilateur
Fabricant : Eaton Industries France SAS
Réf. fabricant : 000199048
Référence Sonepar : 05584197106
EAN : 4015081971060
Description
Contrôleurs de vitesse, 8.5 A, 4 kW, entrée de capteur 4, Sortie actionneur 2, PROFINET, HAN Q4/2, avec interrupteurs locaux de sécurité, avec résistance de freinage, avec ventilateur