« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Eaton Industries France SAS - 000199387 - DC1-S24D3FN-A66OE1
Convertisseur de fréquence, 230 V AC, monophasé, 4.3 A, 0.37 kW, IP66/NEMA 4X
Fabricant : Eaton Industries France SAS
Réf. fabricant : 000199387
Référence Sonepar : 05584197776
EAN : 4015081977765
Description
Convertisseur de fréquence, 230 V AC, monophasé, 4.3 A, 0.37 kW, IP66/NEMA 4X, Filtre d'antiparasitage, Afficheur lumineux 7 segments, résistant aux UV, FS1