« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Eaton Industries France SAS - 000199415 - DC1-327D0FN-A66OE1
Convertisseur de fréquence, 230 V AC, triphasé, 7 A, 1.5 kW, IP66/NEMA 4X
Fabricant : Eaton Industries France SAS
Réf. fabricant : 000199415
Référence Sonepar : 05584197804
EAN : 4015081978045
Description
Convertisseur de fréquence, 230 V AC, triphasé, 7 A, 1.5 kW, IP66/NEMA 4X, Filtre d'antiparasitage, Afficheur lumineux 7 segments, résistant aux UV, FS1