« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Eaton Industries France SAS - 000218964 - T0-2-15121/I1
Commutateur auxiliaires, cont.: 3, 20A, 0-1<Start, 45°, à accrochage, en saillie
Fabricant : Eaton Industries France SAS
Réf. fabricant : 000218964
Référence Sonepar : 00206218964
EAN : 4015082189648
Description
Commutateurs de phases auxiliaires, Contacts: 3, 20 A, plastron: 0-1