« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Eaton Industries France SAS - 000290358 - NZMH2-A40-S1
Disjoncteur NZM2, 150kA, 3P, 40A, 1000V AC, IEC
Fabricant : Eaton Industries France SAS
Réf. fabricant : 000290358
Référence Sonepar : 00206111165
EAN : 4015082903589
Description
Disjoncteur de puissance NZM2, 150kA, 3P, 40A, 1000V AC, IEC