« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Eaton Industries France SAS - 048354 - T0-5-15925/E
Commutateur d?ampèremètre, cont.: 9, 20A, L3-0-L1-L2, 90°, à acc., encastré
Fabricant : Eaton Industries France SAS
Réf. fabricant : 048354
Référence Sonepar : 00206048354
EAN : 4015080483540
Description
Commutateur d’ampèremètre, Contacts: 9, 20 A, plastron: L3-0-L1-L2, 90 °, à accrochage, Montage encastré