• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Eaton Industries France SAS - 071810 - FAK-R

  • Partie supérieure du boîtier grise, tête rouge
    • Fabricant : Eaton Industries France SAS
    • Réf. fabricant : 071810
    • Référence Sonepar : 00206071810
    • EAN : 4015080718109
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Partie supérieure du boîtier grise, tête rouge

•Les Atouts de la gamme:

Les boutons « champignon » FAK offrent une large surface d’actionnement et sont infraudables conformément à la norme ISO 13 850/EN 418. Les boutons FAK peuvent être actionnés avec la main, le poing ou le pied. L'utilisateur peut ainsi réagir rapidement et en toute sécurité à toutes les situations pour protéger les personnes, machines et systèmes. La résistance aux chocs mécaniques élevée et le très haut degré de protection (IP67, IP69K) rendent les boutons FAK parfaits pour une utilisation dans des conditions extrêmes.

•Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver