• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Eaton Industries France SAS - 081571 - T0-3-15394/Z

  • Commut., cont.: 6, 20A, 2>0<1, 45°, à rappel, encastré, fixation arrière
    • Fabricant : Eaton Industries France SAS
    • Réf. fabricant : 081571
    • Référence Sonepar : 00206081571
    • EAN : 4015080815716
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Commutateurs de commande universels, Contacts: 6, A retour automatique en position ' 1 ' et ' 2 ', 20 A, plastron: 2>0<1, 45 °, à rappel, Encastrement / Montage encastré avec fixation arrière

•Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver