• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Eaton Industries France SAS - 170H1007 - BASE 00/80 400A 1000V UR 43653

  • BASE 00/80 400A 1000V UR 43653
    • Fabricant : Eaton Industries France SAS
    • Réf. fabricant : 170H1007
    • Référence Sonepar : 05584600773
    • EAN : 5027590439107
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Socle pour fusibles, grande vitesse, 400 A, AC 1000 V, DIN 00, DIN 000, DIN, IEC, socle de fusible centré fixe (80 mm)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver