• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Eaton Industries France SAS - 174340 - DE1-34016FN-N20N

  • VFD DE1 3~/3~480V 16 A 7,5 kW/10HP
    • Fabricant : Eaton Industries France SAS
    • Réf. fabricant : 174340
    • Référence Sonepar : 05584170802
    • EAN : 4015081708024
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Démarreur à vitesse variable, alimentation triphasée, raccordement moteur triphasé sous 400 V, 16 A et 7.5 kW / 10 HP, avec filtre CEM intégré

•Les Atouts de la gamme:

Gamme de démarreurs à vitesse variable PowerXL™ DE1 comble l'écart entre démarreurs moteur et convertisseurs de fréquence en regroupant les principaux avantages des deux – à savoir la simplicité de manipulation du démarreur et la vitesse de rotation réglable du convertisseur de fréquence, en un seul dispositif, pour un prix raisonnable et une grande fiabilité.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver