• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Eaton Industries France SAS - 185780 - DC1-34030FB-A20CE1

  • Variateur de vitesse DC1 3~/3~400V 30A 15kW CEM IP20
    • Fabricant : Eaton Industries France SAS
    • Réf. fabricant : 185780
    • Référence Sonepar : 05584181279
    • EAN : 4015081812790
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Variateur de vitesse DC1 3~/3~400V 30A 15kW CEM IP20

•Les Atouts de la gamme:

Le DC1 est le modèle compact de convertisseur de fréquence d’Eaton. La simplicité de montage et d’installation en fait un appareil idéal pour les machines de type ventilateur, pompe et convoyeur. Du fait de la mise en service particulièrement simple, le DC1 est idéal pour les applications de production en série dans le domaine de la construction de machines.En outre, grâce à une large plage de tensions et une plage de puissance comprise entre 0,37 kW et 22 kW, le DC1 offre un maximum de flexibilité.

•Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver