• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Eaton Industries France SAS - 197538 - M22-PVLT30

  • Arrêt d´urgence, 30mm, déverr. Rotation, lumineux, rouge
    • Fabricant : Eaton Industries France SAS
    • Réf. fabricant : 197538
    • Référence Sonepar : 05584194254
    • EAN : 4015081942541
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bouton d'arrêt d'urgence Type « coup de poing », 30 mm, éclairable via un élément LED, déverrouillage par rotation, allumée en jaune

•Les Atouts de la gamme:

Un arrêt d'urgence compact avec un éclairage led et une protection maximaleLe petit bouton d'arrêt d'urgence combine fonctionnalité, sécurité et un design unique et compact. Le Small E-Stop est un élément de commande innovant qui se distingue par sa taille compacte et son système d'éclairage inédit.L'anneau lumineux innovant de 360° assure une meilleure visibilité et augmente ainsi la sécurité des machines et des systèmes. Grâce à des agréments et certificats complets et à la modularité de toute la gamme RMQ, il peut être utilisé facilement et avec souplesse dans une grande variété d'applications.

•Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver