« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Eaton Industries France SAS - 198892 - RASP5-4420EIP-412R010S1
Contrôleurs de vitesse, 4.3 A, 1.5 kW, 4 entrées, s:2, Ethernet IP
Fabricant : Eaton Industries France SAS
Réf. fabricant : 198892
Référence Sonepar : 05584196950
EAN : 4015081969500
Description
Contrôleurs de vitesse, 4.3 A, 1.5 kW, entrée de capteur 4, Sortie actionneur 2, Ethernet IP, HAN Q4/2, avec interrupteurs locaux de sécurité, STO (Safe Torque Off)