« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Eaton Industries France SAS - 199005 - RASP5-5421PNT-4120010S1
Contrôleurs de vitesse, 5.6 A, 2.2 kW, 4 entrées, s:2, 180/207 V DC, PROFINET
Fabricant : Eaton Industries France SAS
Réf. fabricant : 199005
Référence Sonepar : 05584197063
EAN : 4015081970636
Description
Contrôleurs de vitesse, 5.6 A, 2.2 kW, entrée de capteur 4, Sortie actionneur 2, 180/207 V DC, PROFINET, HAN Q4/2, STO (Safe Torque Off)