« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Eaton Industries France SAS - 199056 - RASP5-8420PNT-412R111S1
Contrôleurs de vitesse, 8.5 A, 4 kW, 4 entrées, s:2, PROFINET, avec ventilateur
Fabricant : Eaton Industries France SAS
Réf. fabricant : 199056
Référence Sonepar : 05584197114
EAN : 4015081971145
Description
Contrôleurs de vitesse, 8.5 A, 4 kW, entrée de capteur 4, Sortie actionneur 2, PROFINET, HAN Q4/2, avec interrupteurs locaux de sécurité, avec résistance de freinage, STO (Safe Torque Off), avec ventilateur