« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Eaton Industries France SAS - 199442 - DC1-34018FB-A6SOE1
Convertisseur de fréquence, 400 V AC, tri, 18 A, 7.5 kW, IP66, cmd sur app.
Fabricant : Eaton Industries France SAS
Réf. fabricant : 199442
Référence Sonepar : 05584197831
EAN : 4015081978311
Description
Convertisseur de fréquence, 400 V AC, triphasé, 18 A, 7.5 kW, IP66/NEMA 4X, Filtre d'antiparasitage, Unité de freinage, Afficheur lumineux 7 segments, commande sur l'appareillage, résistant aux UV, FS3