• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Eaton Industries France SAS - 199589 - MSC-R-4-M7(230V50HZ)-PI

  • Démarreur-inv, 380V-415V: 1.1, 1.5KW,2.5-4A, 230V 50Hz, 240V 60Hz,Bornes Push-In
    • Fabricant : Eaton Industries France SAS
    • Réf. fabricant : 199589
    • Référence Sonepar : 05584198290
    • EAN : 4015081982905
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Démarreur-inv, 380V-415V: 1.1, 1.5KW,2.5-4A, 230V 50Hz, 240V 60Hz,Bornes Push-In

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver