« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Eaton Industries France SAS - 200D200Q - FUSE 200A DV 500V TYPE DZ
FUSE 200A DV 500V TYPE DZ
Fabricant : Eaton Industries France SAS
Réf. fabricant : 200D200Q
Référence Sonepar : 05584019444
EAN : 5027590466325
Description
cartouche fusible, Basse tension, 200 A, AC 500 V, D5, 56 x 46 mm, gR, DIN, IEC, à action rapide