« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Eaton Industries France SAS - 200D200R - FUSE 200A DV 500VAC TYPE GR
FUSE 200A DV 500VAC TYPE GR
Fabricant : Eaton Industries France SAS
Réf. fabricant : 200D200R
Référence Sonepar : 05584012582
EAN : 5027590466349
Description
cartouche fusible, Basse tension, 200 A, AC 500 V, D5, 56 x 46 mm, aR, DIN, IEC, ultra-rapide