« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Eaton Industries France SAS - 259137 - NZML3-VE250
Disjoncteur NZM3, 80kA @ 690V, 3P, 250A, IEC
Fabricant : Eaton Industries France SAS
Réf. fabricant : 259137
Référence Sonepar : 00206259137
EAN : 4015082591373
Description
Disjoncteur de puissance NZM3, 80kA @ 690V, 3P, 250A, IEC