« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Eaton Industries France SAS - 265797 - NZML3-ME220
Disjoncteur NZM3, 80kA @ 690V, 3P, 220A, IEC
Fabricant : Eaton Industries France SAS
Réf. fabricant : 265797
Référence Sonepar : 00206265797
EAN : 4015082657970
Description
Disjoncteur de puissance NZM3, 80kA @ 690V, 3P, 220A, IEC