• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Eaton Industries France SAS - 279091 - FAZ-K1,6/4

  • Disjoncteur modulaire FAZ, 1,6A, 4P, 15kA (IEC/EN 60947-2), courbe K
    • Fabricant : Eaton Industries France SAS
    • Réf. fabricant : 279091
    • Référence Sonepar : 00206279091
    • EAN : 4015082790912
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

xEffect - appareillage modulaire pour le tertiaire et l’industrie, disjoncteur FAZ, 1,6A, 4P, 15kA (IEC/EN 60947-2), courbe K

•Les Atouts de la gamme:

Disjoncteur modulaire permettant la protection des câbles alimentant des récepteurs électriques dans des applications résidentielles, tertiaires et industrielles - pouvoir de coupure de 15 kA selon IEC/EN 60947-2 et 10kA selon EN 60898.

•Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver