« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Eaton Industries France SAS - 280MT - 280A 690VAC TYPE T FUSE
280A 690VAC TYPE T FUSE
Fabricant : Eaton Industries France SAS
Réf. fabricant : 280MT
Référence Sonepar : 05584003962
EAN : 5027590039628
Description
cartouche fusible, grande vitesse, 280 A, AC 690 V, DC 350 V, BS88, 41 x 113 mm, aR, BS