« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Eaton Industries France SAS - 355MMT - 355A TYPE T FUSE(1) 690V 355A
355A TYPE T FUSE(1) 690V 355A
Fabricant : Eaton Industries France SAS
Réf. fabricant : 355MMT
Référence Sonepar : 05584004486
EAN : 5027590044868
Description
Cartouche fusible, grande vitesse, 355 A, AC 690 V, DC 350 V, BS88, 83 x 113 mm, aR, BS