« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Eaton Industries France SAS - 50AFE - 50Amp 690V ac TYPE T FUSE
50Amp 690V ac TYPE T FUSE
Fabricant : Eaton Industries France SAS
Réf. fabricant : 50AFE
Référence Sonepar : 05584004923
EAN : 5027590482868
Description
cartouche fusible, grande vitesse, 50 A, AC 690 V, DC 500 V, BS88, 18 x 96 mm, aR, BS