• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Eaton Industries France SAS - 5P1150IR - Eaton 5P 1150I Rack1U

  • Onduleur 5P Rack 1U, 1ph, line-interactive, 1150VA, 700W, sortie 6 (C13)
    • Fabricant : Eaton Industries France SAS
    • Réf. fabricant : 5P1150IR
    • Référence Sonepar : 05584000165
    • EAN : 743172042927
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Protection d'équipements informatiques professionnels (réseau, serveur, stockage), Onduleur 5P, 1150VA, 700W, line-interactive, rack 1U, 10mins d'autonomie à 50% de charge, entrée C14, sortie 6 (C13), garantie 3 ans

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver