« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Eaton Industries France SAS - 7LET - 7A 240V AC TYPE T FUSE
7A 240V AC TYPE T FUSE
Fabricant : Eaton Industries France SAS
Réf. fabricant : 7LET
Référence Sonepar : 05584005495
EAN : 5027590489164
Description
Cartouche fusible, grande vitesse, 7 A, AC 240 V, DC 150 V, BS88, 18 x 56 mm, aR, BS