« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Eaton Industries France SAS - EBMCBL48RT - 2m cable 48V EBM
Câble batterie pour modèle 5PX Gen2 1000 et 1500VA, 2 mètres
Fabricant : Eaton Industries France SAS
Réf. fabricant : EBMCBL48RT
Référence Sonepar : 05584210852
EAN : 743172108524
Description
Câble batterie pour modèle 5PX Gen2 1000 et 1500VA, 2 mètres