• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Eaton Industries France SAS - EMIB05-30B - EMIB05-30B

  • PDU Eaton EMAB05, Monophasé, 32A, 0U, Techno. Metered, entrée IEC60309, bleu
    • Fabricant : Eaton Industries France SAS
    • Réf. fabricant : EMIB05-30B
    • Référence Sonepar : 05584069664
    • EAN : 3553340696640
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PDU Eaton EMIB05, Monophasé, 32A, Vertical (0U), Technologie Metred (mesure de consommation par groupe de prise), entrée prise IEC60309 32A, sortie 20x C13 et 4x C19. Modèle de couleur bleue

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver