• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Eaton Industries France SAS - RF5PX1500IRT2UG2 - 5PX 1500i RT2U G2 RF

  • Onduleur reconditionné 5PX G2, 1ph, 1500W, RT2U, sortie 8 (C13)
    • Fabricant : Eaton Industries France SAS
    • Réf. fabricant : RF5PX1500IRT2UG2
    • Référence Sonepar : 05584071077
    • EAN : 3553340710773
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Onduleur reconditionné pour les équipements informatiques professionnels, Onduleur 5PX G2, 1,5kW, 1,5kVA, line-interactive, convertible Rack 2U/Tour, 15 mins à 50% de charge, entrée C14, sortie 8 (C13)