• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Eaton Industries France SAS - RF9PX3000IRT2U - Eaton 9PX 3000i RT3U RF

  • Onduleur reconditionné 9PX, 1ph, 3000W, Rack / Tour 3U, sortie 8 (C13) + 2 (C19)
    • Fabricant : Eaton Industries France SAS
    • Réf. fabricant : RF9PX3000IRT2U
    • Référence Sonepar : 05584071084
    • EAN : 3553340710841
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Onduleur reconditionné pour équipements informatiques haut de gamme ou en milieu électrique perturbé, 9PX, 3000W, On-Line, Entrée / Sortie sur bornier, convertible rack 2U/tour, 10 mins à 50% de charge avec Bypass de Maintenance