• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

L'Ebenoid - 070771 - Vernosc T2 LED 1800lm 4000K

  • Vernosc T2 LED 1800lm 4000K HF IP55 blanc
    • Fabricant : L'Ebenoid
    • Réf. fabricant : 070771
    • Référence Sonepar : 00057000001
    • EAN : 3477870707716
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Hublot LED Vernosc T2 1800lm 4000K hyperfréquence IP55 blanc, classe II, avec détecteur de mouvement, IK10, IP55, applique/plafond, puiss.:17 W, L70/B50:60000 h, photobio:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:105,8lm/W

•Les Atouts de l'article:

Hublot LED fonctionnel et compact économique et facile à installer.

•Les Atouts de la gamme:

Vernosc, hublot LED fonctionnel rapide à monter, l'allié incontournable des professionnels. Installation facilitée grâce à un système de clips. Une solution économique: module lumière dernière génération pour un éclairage peu gourmand en énergie.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver