• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

L'Ebenoid - 077712 - D2L LED color 1200lm 4000K G

  • D2L color LED 1200lm 4000K AV gris 7021
    • Fabricant : L'Ebenoid
    • Réf. fabricant : 077712
    • Référence Sonepar : 00057077712
    • EAN : 3477870777122
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Hublot LED D2L color 1200lm 4000K antivandale gris, classe II, IK10, IP55, applique/plafond, puiss.:15 W, L70/B50:60000 h, L80/B10:45000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:80lm/W

•Les Atouts de l'article:

Hublot LED compact pour un encombrement réduit. Zéro maintenance. Prêt à poser avec bornier rapide, chevilles multi-matériaux et visserie Torx. Conception monobloc tout polycarbonate. Neuf et rénovation. . Version colerette anthracite.

•Les Atouts de la gamme:

D2L : simple et compact. Idéal en rénovation, prédécoupe arrivée câble. Hublot fonctionnel ultra compact et antivandale. En polycarbonate pour une meilleure résistance aux chocs. en version ON/OFF ou HFA. Collerette noire, blanche ou grise anthracite
Idéal en rénovation: seulement 2 points de fixation et 2 prédécoupes pour l'arrivée du câble. Colerette noire, blanche ou grise anthracite (livrée avec le produit ou vendure séparément).

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver