• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

L'Ebenoid - 080503 - Evocation LED 3600lm 4000KDali

  • Pure Evocation LED 3600lm 4000K Dali blanc
    • Fabricant : L'Ebenoid
    • Réf. fabricant : 080503
    • Référence Sonepar : 00057080503
    • EAN : 3477870805030
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Panneau LED Evocation 3600lm 4000K Dali blanc, classe II, IK03, IP40, adapté à un castré, puiss.:36 W, L70/B50 à 25°C:50000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:100lm/W, montage au plafond

•Les Atouts de l'article:

Panneau LED équipée d'une platine LED 4000K T2.

•Les Atouts de la gamme:

Gamme de plafonnier simple et efficace pour un éclairage performant. Disponible en deux tailles et en différentes intensité lumineuse. Montage facilité grâce à quatre crochets de suspension.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver