Accessoires pour connectique basse tension

Trier par
Afficher
6 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
Rallonge 2PIN 1m DC12V photo du produit
  • Fabricant : BF LIGHT
  • Réf. fabricant : BF-DECK05-1M
  • Rallonge 2PIN 1m DC12V

  • Rallonge 2 PIN - 1 mètre - Deck Plug & Play DC12V - IP68
Sur commande
x   1   unité
Rallonge 10m DECK 2 PIN photo du produit
  • Fabricant : BF LIGHT
  • Réf. fabricant : BF-DECK05-10M
  • Rallonge 10m DECK 2 PIN

  • Rallonge 2 PIN - 10 mètres - Deck Plug & Play DC12V - IP68
Sur commande
x   1   unité
Rallonge 5m DECK 2 PIN photo du produit
  • Fabricant : BF LIGHT
  • Réf. fabricant : BF-DECK05-5M
  • Rallonge 5m DECK 2 PIN

  • Rallonge 2 PIN - 5 mètres - Deck Plug & Play DC12V - IP68
Sur commande
x   1   unité
Rallonge 1m DECK 4PIN RGB photo du produit
  • Fabricant : BF LIGHT
  • Réf. fabricant : BF-DECK04-1M
  • Rallonge 1m DECK 4PIN RGB

  • Rallonge 4 PIN RGB - 1 mètre - Deck Plug & Play DC12V
Sur commande
x   1   unité
Rallonge 5m DECK 4PIN RGB photo du produit
  • Fabricant : BF LIGHT
  • Réf. fabricant : BF-DECK04-5M
  • Rallonge 5m DECK 4PIN RGB

  • Rallonge 4 PIN RGB - 5 mètres - Deck Plug & Play DC12V - IP68
Sur commande
x   1   unité
Rallonge 10m DECK RPIN RGB photo du produit
  • Fabricant : BF LIGHT
  • Réf. fabricant : BF-DECK04-10M
  • Rallonge 10m DECK RPIN RGB

  • Rallonge 4 PIN RGB - 10 mètres - Deck Plug & Play DC12V
Sur commande
x   1   unité
  • 1