Interrupteur et bouton-poussoir encastrables

Trier par
Afficher
5 produits
Filtres
Produit Disponibilité & quantité
INVERS UNIP 15A ON-OFF-ON LANG photo du produit
Sur commande
x   1   unité
INTER UNIP NON LUMINEUX photo du produit
Sur commande
x   1   unité
INVERS 10A MOM-OFF-MOM VISSE photo du produit
  • Fabricant : Aurora
  • Réf. fabricant : EB4211
  • INVERS 10A MOM-OFF-MOM VISSE

  • Inverseur unipolaire à contact momentané 10A 250V MOM-OFF-MOM à vis
Sur commande
x   1   unité
INTER UNIP 1,5A ON-OFF photo du produit
  • Fabricant : Aurora
  • Réf. fabricant : EB120
  • INTER UNIP 1,5A ON-OFF

  • Interrupteur unipolaire 1,5A 250V ON-OFF languette à souder
Sur commande
x   1   unité
CAPUCHON CAOUT ETANCHE NO photo du produit
Sur commande
x   1   unité
  • 1