Interrupteur / variateur à cordon

Trier par
Afficher
29 produits
Filtres
Séléctionner les colonnes que vous voulez ajouter
Produit Disponibilité & quantité
Inter 2A bipol bifilaire blanc photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Variateur 631042 à pied LED 1-70W Noir photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Inter 2A unipol bifilaire noir photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Variateur 64211 Smart LED 3-100W Blanc photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Tradim 64312 LED Variateur 2-100W Noir photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Interrupteur à pied 1P Noir photo du produit
  • Fabricant : Bailey
  • Réf. fabricant : 141357
  • Interrupteur à pied 1P Noir

  • Interrupteur à pied 1-pôle Noir 250V 2A convient pour câble plat et rond
Sur commande
x   1   unité
Interrupteur à poussoir photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Interrupteur pour câble 1P Noir photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Tradim 64302 LED Variateur 2-100W Noir photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Interrupteur pour câble 1P Blanc photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Tradim 611082 Variateur à pied 12V 1-25W photo du produit
Sur commande
x   1   unité
Interrupteur à pied 1P Blanc photo du produit
  • Fabricant : Bailey
  • Réf. fabricant : 141358
  • Interrupteur à pied 1P Blanc

  • Interrupteur à pied 1-pôle Blanc 250V 2A convient pour câble plat et rond
Sur commande
x   1   unité